Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 2M - XECORDC6FUBL2

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540568324

Réf. Sonepar

05033056832

Réf. Fournisseur

XECORDC6FUBL2

Marque

Xelan

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 2 mètres