Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 3M - XECORDC6FUBL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540582603
Réf. Sonepar
05033058260
Réf. Fournisseur
XECORDC6FUBL3
Marque
Xelan
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP BLEU LSZH 3 mètres


