Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP ROUGE LSZH 3M - XECORDC6FURO3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540586076
Réf. Sonepar
05033058607
Réf. Fournisseur
XECORDC6FURO3
Réf. Commerciale
Xelan
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge