Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 5M - XECORDC6FUVE5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6 
- type de câble - S/FTP 
- longueur - 5 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5055540585802
Réf. Sonepar
05033058580
Réf. Fournisseur
XECORDC6FUVE5
Marque
Xelan
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 5 mètres


