Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP BLEU 3M - XECORDC6ASFBL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540591650
Réf. Sonepar
05033057114
Réf. Fournisseur
XECORDC6ASFBL3
Marque
Xelan
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu


