Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP BLEU 5M - XECORDC6ASFBL5

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP BLEU 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540591810

Réf. Sonepar

05033057115

Réf. Fournisseur

XECORDC6ASFBL5

Marque

Xelan

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6A S-FTP BLEU 5 mètres