Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP VERT 3M - XECORDC6ASFVE3

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP VERT 3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540591674

Réf. Sonepar

05033057119

Réf. Fournisseur

XECORDC6ASFVE3

Réf. Commerciale

Xelan

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6A S-FTP VERT 3 mètres