Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Xelan - OBTURATEUR 19 POUCES NOIR 2U - XEOBTU2U

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - OBTURATEUR 19 POUCES  NOIR 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564470

Réf. Sonepar

05033056447

Réf. Fournisseur

XEOBTU2U

Marque

Xelan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

485 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

90 mm

OBTURATEUR 19 NOIR 2 UNITES