Xelan - PANNEAU TELEPHONIQUE 50 PORTS 1U - XEPANNTEL50

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - PANNEAU TELEPHONIQUE 50 PORTS 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 50

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540569123

Réf. Sonepar

05033056912

Réf. Fournisseur

XEPANNTEL50

Réf. Commerciale

Xelan

nombre de jacks/coupleurs:

50

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

type de connecteur:

RJ45 8(8)

numéro RAL:

9004

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

PANNEAU TELEPHONIQUE 50 PORTS 1 UNITE