fin de vie

Xelan - PASSE BALAI AFFLEURANT 1U - XEPASSB1U

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - PASSE BALAI AFFLEURANT 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 475 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540564456

Réf. Sonepar

05033056445

Réf. Fournisseur

XEPASSB1U

Réf. Commerciale

Xelan

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

475 mm

couleur:

noir

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

45 mm

numéro RAL:

9005

PASSE BALAI AFFLEURANT 1 UNITE