Xelan - PIGTAILS OM3 SC LOT DE 12 PCS - XEPIGTOM3SCX12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type - pigtail câble
type de conducteur - fils compacts
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540572321
Réf. Sonepar
05033000003
Réf. Fournisseur
XEPIGTOM3SCX12
Réf. Commerciale
Xelan
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type:
pigtail câble
type de conducteur:
fils compacts
longueur:
1 m
type de connecteur:
SC
couleur:
turquoise (cyan)
PIGTAILS DE 1 mètre MULTIMODE OM3 SC LOT DE 12 PIECES