Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Xelan - PIGTAILS OS2 SC LOT DE 12 PCS - XEPIGTOS2SCX12

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - PIGTAILS OS2 SC LOT DE 12 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - fils compacts

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540572345

Réf. Sonepar

05033000004

Réf. Fournisseur

XEPIGTOS2SCX12

Marque

Xelan

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail câble

type de conducteur:

fils compacts

longueur:

1 m

type de connecteur:

SC

couleur:

jaune

PIGTAILS DE 1 mètre MONOMODE OS2 SC LOT DE 12 PIECES