Xelan - PLASTRON 1M 22.5X45MM BLANC 1 PORT LOT DE 8 PCS - XEPLAS221X8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
adapté à - connecteur RJ45
largeur - 22.5 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540592046
Réf. Sonepar
05033059204
Réf. Fournisseur
XEPLAS221X8
Marque
Xelan
couleur:
blanc
adapté à:
connecteur RJ45
largeur:
22.5 mm
hauteur:
45 mm
PLASTRON 1 MODULE 22.5X45MM BLANC 1 PORT LOT DE 8 PIECES
Les Atouts de l'article:
PLASTRON SIMPLE 22.5*45MM BLANC 1 PORT (x8)
Les Atouts de l'article:
PLASTRON SIMPLE 22.5*45MM BLANC 1 PORT (x8)



