Xelan - REHAUSSE POUR BAIE 800*1000 - XEREHA81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540592084
Réf. Sonepar
05033059208
Réf. Fournisseur
XEREHA81
Marque
Xelan
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
couleur:
noir
REHAUSSE POUR BAIE INFORMATIQUE 800*1000
Les Atouts de l'article:
REHAUSSE POUR BAIE 800*1000
Les Atouts de l'article:
REHAUSSE POUR BAIE 800*1000


