Xelan - REHAUSSE POUR BAIE  800*600 - XEREHA86

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - REHAUSSE POUR BAIE  800*600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540591988

Réf. Sonepar

05033059198

Réf. Fournisseur

XEREHA86

Marque

Xelan

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

couleur:

noir

REHAUSSE POUR BAIE INFORMATIQUE 800*600

Les Atouts de l'article:

REHAUSSE POUR BAIE 800*600