Xelan - REHAUSSE POUR BAIE 800*800 - XEREHA88


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540592626
Réf. Sonepar
05033059262
Réf. Fournisseur
XEREHA88
Réf. Commerciale
Xelan
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
couleur:
noir
REHAUSSE POUR BAIE INFORMATIQUE 800*800
Les Atouts de l'article:
REHAUSSE POUR BAIE 800*800
Les Atouts de l'article:
REHAUSSE POUR BAIE 800*800