fin de vie

Xelan - TIROIR eQUIPe DE 12 LC DUPLEX OM4 + 24 PIGTAILS COULEURS + CASSETTE - XETIOP12LCDXOM4

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540592091

Réf. Sonepar

05033059209

Réf. Fournisseur

XETIOP12LCDXOM4

Marque

Xelan

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

219 mm

TIROIR ÉQUIPÉ DE 12 LC DUPLEX OM4 + 24 PIGTAILS COULEURS + CASSETTE DE LOVAGE

Les Atouts de l'article:

TIROIR ÉQUIPÉ DE 12 LC DUPLEX OM4 + 24 PIGTAILS COULEURS + CASSETTE