Xelan - TIROIR eQUIPe DE 12 SC DUPLEX OM4 + 24 PIGTAILS COULEURS + CASSETTE - XETIOP12SCDXOM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540592077
Réf. Sonepar
05033059207
Réf. Fournisseur
XETIOP12SCDXOM4
Marque
Xelan
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
219 mm
Les Atouts de l'article:
TIROIR ÉQUIPÉ DE 12 SC DUPLEX OM4 + 24 PIGTAILS COULEURS + CASSETTE




