Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Xelan - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MONOMODE 1U - XETIOP12LCDXMO

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MONOMODE 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564227

Réf. Sonepar

05033056422

Réf. Fournisseur

XETIOP12LCDXMO

Marque

Xelan

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

219 mm

TIROIR OPTIQUE ÉQUIPÉ DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MONOMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE