Xelan - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 24 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE 1U - XETIOP24SCDXMO

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540569772

Réf. Sonepar

05033056977

Réf. Fournisseur

XETIOP24SCDXMO

Réf. Commerciale

Xelan

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

219 mm

TIROIR OPTIQUE ÉQUIPÉ DE 24 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE 1U - A EQUIPER DE CASSETTE DE LOVAGE