Xelan - TRAVERSEE DE CLOISON LC DUPLEX MONOMODE LOT DE 12 PCS - XETRAVLCDXMOX12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5055540528205
Réf. Sonepar
05033052820
Réf. Fournisseur
XETRAVLCDXMOX12
Marque
Xelan
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui


