Xelan - TRAVERSEE DE CLOISON SC DUPLEX MULTIMODE LOT DE 12 PCS - XETRAVSCDXMUX12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - à clipser
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540564241
Réf. Sonepar
05033056424
Réf. Fournisseur
XETRAVSCDXMUX12
Marque
Xelan
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
beige
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui


