Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Xeta - APOLLO 10W - Luminaire LED solaire avec panneau solaire deporte - IP20 - 40100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710383

Réf. Sonepar

01004571038

Réf. Fournisseur

40100

Marque

Xeta

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

longueur:

473 mm

APOLLO 18W - Luminaire LED solaire avec panneau solaire deporte - IP20 - 2 modes d'utilisation - 3 modes de fonctionnement au choix. Batterie remplaçable

Les Atouts de la gamme:

APOLLO est capable de répondre à de nombreuses applications et à des exigences d'éclairage solaire difficiles avec une installation extrêmement simple et facile.C'est une solution parfaite pour de nombreuses applications extérieures telles que les abris de voiture, les abribus, les entrepôts, les abris temporaires, les kiosques de rue, les tentes de camping, les bateaux ou tout autre endroit éloigné.