Xeta - BALISOL - Balise LED solaire de parking - IP68 - lumiere jaune - 401020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
hauteur/profondeur - 22 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 20 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710734
Réf. Sonepar
01004571073
Réf. Fournisseur
401020
Marque
Xeta
indice de protection (IP):
IP68
hauteur/profondeur:
22 mm
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
20 lm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
jaune
largeur:
105 mm
longueur:
105 mm
Les Atouts de l'article:
Modèle avec LED jaune - Eclairage fixe
Les Atouts de la gamme:
Balise solaire pour parkings et allées. 8 modèles différents selon les couleur de LED ou mode d'éclairage. Visible jusqu'à 500m, son installation est facile et fonctionne ensuite en totale autonomie.


