Xeta - BALISOL - Balise LED solaire de parking - IP68 - lumiere jaune clignotant - 401024

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur - 22 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 20 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710789

Réf. Sonepar

01004571078

Réf. Fournisseur

401024

Marque

Xeta

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur:

22 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

20 lm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

jaune

largeur:

105 mm

longueur:

105 mm

BALISOL - Balise LED solaire de parking - IP68 - lumiere jaune clignotant - Supporte jusqu’a 10 tonnes - A fixer au sol

Les Atouts de la gamme:

Balise solaire pour parkings et allées. 8 modèles différents selon les couleur de LED ou mode d'éclairage. Visible jusqu'à 500m, son installation est facile et fonctionne ensuite en totale autonomie.