Xeta - Cable 2 RCA male/male - longueur 1m - 17201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436031615388
Réf. Sonepar
01004017201
Réf. Fournisseur
17201
Marque
Xeta
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
1 m


