Xeta - Cable Jack/Jack 3,5 - longueur 1m - 17203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition raccordement 1 - prise (mâle) 
- type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm 
- finition raccordement 2 - prise (mâle) 
- type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm 
- longueur - 1 m 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8436031611014
Réf. Sonepar
01004017203
Réf. Fournisseur
17203
Marque
Xeta
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
1 m


