Xeta - DUHO30 - Projecteur LED solaire tete de mat - gris - 30W - IP65 - IK08 - 401061
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711281
Réf. Sonepar
01004571128
Réf. Fournisseur
401061
Marque
Xeta
DUHO30 - Projecteur LED solaire tete de mat - gris - 30W - IP65 - IK08 - 5400 lumens - 1 mode fonctionnement - Batterie remplacable - Corps en aluminium
Les Atouts de l'article:
Version rechargeable solaire uniquement
Les Atouts de la gamme:
L'utilisation de batteries LiFePO4, avec la capacité de charger et de décharger pendant plus de 2000 cycles, offre une taille plus sûre et relativement plus petite et une durée de vie plus longue• Corps en aluminium moulé sous pression• Finition peinture en poudre polyester stabilisée aux UV pour une durabilité et une résistance à la corrosion, peinture de qualité C5• Conception simplifiée pour réduire la résistance au vent• Les systèmes optiques maintiennent un indice de protection IP65• ULOR = 0 %, pas de pollution lumineuse vers le haut• Contrôleur intelligent MPPT, doté d'un mode d'économie d'énergie intelligent, prolongeant la durée d'éclairage et ajustant automatiquement la luminosité.
Les Atouts de l'article:
Version rechargeable solaire uniquement
Les Atouts de la gamme:
L'utilisation de batteries LiFePO4, avec la capacité de charger et de décharger pendant plus de 2000 cycles, offre une taille plus sûre et relativement plus petite et une durée de vie plus longue• Corps en aluminium moulé sous pression• Finition peinture en poudre polyester stabilisée aux UV pour une durabilité et une résistance à la corrosion, peinture de qualité C5• Conception simplifiée pour réduire la résistance au vent• Les systèmes optiques maintiennent un indice de protection IP65• ULOR = 0 %, pas de pollution lumineuse vers le haut• Contrôleur intelligent MPPT, doté d'un mode d'économie d'énergie intelligent, prolongeant la durée d'éclairage et ajustant automatiquement la luminosité.
NoticePDF


