Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Xeta - HADES - Borne LED solaire carree de sol mini grise dimmable ? IP65/IK08 - 40094XS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 380 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • flux lumineux utile - 350 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710451

Réf. Sonepar

01004571045

Réf. Fournisseur

40094XS

Marque

Xeta

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

380 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

RGBW

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

255 mm

HADES - Borne LED solaire carree de sol mini grise dimmable – IP65/IK08 - 280 lm - Telecommande 40097 en option pour fonction RGB et CCT - Batterie remplacable

Les Atouts de la gamme:

L’applique et la borne HADES font parties des dernières innovations développées. Avec un panneau solaire haute puissance de 9,1W, il donne une luminosité élevée jusqu'à 350lm avec une couleur blanche.Avec l'aide de la télécommande, une nuit colorée peut ainsi être créée facilement avec un éclairage d’ambiance étonnant.Elle peuvent être utilisée autour d’une maison, pour un jardin, une entrée, etc.Il est possible de piloter jusqu’à 30 bornes simultanément avec la télécommande dans un rayon de 20m.Garantie : 24 mois