Xeta - HADES - Borne LED solaire carree grise de sol dimmable ? IP65/IK08 - 40094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 600 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
flux lumineux utile - 350 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760275710291
Réf. Sonepar
01004571029
Réf. Fournisseur
40094
Marque
Xeta
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
600 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
1.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
RGBW
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
255 mm
Les Atouts de la gamme:
L’applique et la borne HADES font parties des dernières innovations développées. Avec un panneau solaire haute puissance de 9,1W, il donne une luminosité élevée jusqu'à 350lm avec une couleur blanche.Avec l'aide de la télécommande, une nuit colorée peut ainsi être créée facilement avec un éclairage d’ambiance étonnant.Elle peuvent être utilisée autour d’une maison, pour un jardin, une entrée, etc.Il est possible de piloter jusqu’à 30 bornes simultanément avec la télécommande dans un rayon de 20m.Garantie : 24 mois



