Xeta - Kit protection - aluminium pour BFB160 - BFK107/90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
diamètre - 75 mm
longueur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5407005030134
Réf. Sonepar
01004000518
Réf. Fournisseur
BFK107/90
Marque
Xeta
forme:
rond
diamètre:
75 mm
longueur:
63 mm
Kit protection - aluminium pour BFB160 - Passe cable integre et couvercle revissable - Pour usage interieur uniquement
Les Atouts de la gamme:
La boîte de sol est de type étanche IP67 et IK10, pour connexions électriques, voix et données ou multimédia, adaptée pour un placement en intérieur ou en extérieur et pour une intégration en chape, en plancher technique et en terrasse.Protection IP67 (boîte fermée) / IP20 (boîte ouverte)Robuste IK10 – Supporte une charge de 2000 kg2 finitions disponibles : inox ou laitonSûr : Mise à la terre automatique, joint d’étanchéité et drain anti-condensation.
Les Atouts de la gamme:
La boîte de sol est de type étanche IP67 et IK10, pour connexions électriques, voix et données ou multimédia, adaptée pour un placement en intérieur ou en extérieur et pour une intégration en chape, en plancher technique et en terrasse.Protection IP67 (boîte fermée) / IP20 (boîte ouverte)Robuste IK10 – Supporte une charge de 2000 kg2 finitions disponibles : inox ou laitonSûr : Mise à la terre automatique, joint d’étanchéité et drain anti-condensation.



