Xeta - MICKER PRO - micro a main sans fil avec HP amplifie et batterie rechargeable - 62026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans fil - Oui
modèle - main
technique - microphone dynamique
fréquence - 200...15 Hz
longueur du câble - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710260
Réf. Sonepar
01004062026
Réf. Fournisseur
62026
Marque
Xeta
sans fil:
Oui
modèle:
main
technique:
microphone dynamique
fréquence:
200...15 Hz
longueur du câble:
0 m
stéréo:
Oui
sensibilité:
2 dB
étanche à l’eau:
Non
longueur du microphone:
260 mm
affichage LCD:
Non
avec fonction de verrouillage:
Non
avec protection contre le vent:
Non
Les Atouts de l'article:
Micker Pro est un nouveau concept de microphone portable. Micro et enceinte tout-en-un, voici le concept du Micker Pro! Idéal pour toutes les prises de parole improvisées ou itinérantes, et bien sûr pour les lieux non équipés. Système complètement autonome sur batterie. Il suffit de placer Micker Pro sur sa station d’accueil pour le recharger facilement et rapidement !



