Xeta - Multiprise rotative motorisee 2PC + 2 RJ45 + 2 USB - DMS725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - encastré 
- forme - rectangulaire 
- couleur - gris 
- nombre de prises avec contact de terre - 2 
- matériau - acier inoxydable 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3760275717252
Réf. Sonepar
01004000502
Réf. Fournisseur
DMS725
Marque
Xeta
modèle:
encastré
forme:
rectangulaire
couleur:
gris
nombre de prises avec contact de terre:
2
matériau:
acier inoxydable
longueur:
360 mm
largeur:
110 mm
profondeur d'encastrement:
103 mm
diamètre:
111 mm
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements CAT 5E:
2
avec alimentation USB incorporée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ouverture fermeture entièrement motorisée.Bloc en aluminium argent.


