Xeta - Multiprise rotative motorisee 3PC + 2 RJ45 - DMS707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rectangulaire
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 3
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710178
Réf. Sonepar
01004000520
Réf. Fournisseur
DMS707
Marque
Xeta
modèle:
encastré
forme:
rectangulaire
couleur:
gris
nombre de prises avec contact de terre:
3
matériau:
acier inoxydable
longueur:
360 mm
largeur:
110 mm
profondeur d'encastrement:
103 mm
diamètre:
111 mm
nombre de raccordements CAT 5E:
2
Les Atouts de l'article:
Ouverture fermeture entièrement motorisée.Bloc en aluminium argent.


