Xeta - PDU multiprise horizontale 8 prises avec disjoncteur - BLF10CB08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique - prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 2 m
nombre de prises avec contact de terre - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275712080
Réf. Sonepar
01004000500
Réf. Fournisseur
BLF10CB08
Marque
Xeta
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique:
prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
2 m
nombre de prises avec contact de terre:
8
nombre de phases:
2
nombre de disjoncteurs:
1
longueur:
482 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
noir
Les Atouts de la gamme:
Le bloc multiprise rackable compatible pour tout rack et baie de brassage 19". Ce bandeau dispose de 8 prises électriques et d'un câble d'alimentation pour une intégration facile dans votre armoire informatique.


