Xeta - Prise 2P+T premium blanc pour systeme modulaire sur rail - MLP4W

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • garnissage - prise de courant de protection

  • type de montage appareil d'installation - déjà équipé

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9357252060100

Réf. Sonepar

01004000522

Réf. Fournisseur

MLP4W

Marque

Xeta

couleur:

blanc

garnissage:

prise de courant de protection

type de montage appareil d'installation:

déjà équipé

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

Prise electrique 2P+T premium - blanc - pour systeme modulaire sur rail - vendu a l'unite

Les Atouts de l'article:

Elle peut être connectée, déconnectée, déplacée et repositionnée lorsque le système est sous tension et que l'alimentation est connectée.1 prise 2P+T / 250VAC - 50/60HzDimensions : 72 x 60,35 x 48mm