Xeta - PRO15W - Projecteur LED solaire 15W - IP65 - 3000K - 1600 lm - 40071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710093
Réf. Sonepar
01004040071
Réf. Fournisseur
40071
Marque
Xeta
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
montage mural:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1600...1600 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
232 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
413 mm
efficacité lumineuse:
119.1 lm/W
Les Atouts de l'article:
Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. Ce projecteur fonctionne avec un mode d’ajustement automatique. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton une fois, il fonctionnera en permanence.Pendant les 5 premières heures, il se met automatiquement en luminosité maximale (1600lm) quand un mouvement est détecté à une distance ≤ 8m et passe ensuite à une luminosité plus faible après 20 secondes d’inactivité.Après 5h (ou lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 30%), il se met automatiquement en luminosité maximale (1600lm) quand un mouvement est détecté à une distance ≤ 8m puis en faible luminosité après 20 secondes sans détection, puis s'éteint après 5 minutes.Peut être utilisé comme applique murale ou fixé à un lampadaire.S’installe facilement dans le jardin, le garage, le sentier, la rue, l'entrée, la cour, la place, etc...



