Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Xeta - PRO25W - Projecteur LED solaire noir 25W - IP65 - 3000K - 3000 lm - 401034

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710956

Réf. Sonepar

01004571095

Réf. Fournisseur

401034

Marque

Xeta

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

montage mural:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3000...3000 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

232 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

longueur:

493 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

PRO25W - Projecteur LED solaire noir 25W - IP65 - 3000K - 3000 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

Les Atouts de l'article:

Ce projecteur très lumineux fonctionne avec un mode d’ajustement automatique. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF et choisir le mode de fonctionnement. large surface d'éclairage (140° x 70°)Ajustement vertical du diffuseur pour optimiser l'orientation du panneau solaire.Simplicité de pose : peut être utilisé comme applique murale ou fixé à un mât. (ø40-50mm)Batterie remplaçable pouvant supporter jusqu'à 2000 cycles.