Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Xeta - Projecteur LED solaire 3,2W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 400 lm - 40067

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 3.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710673

Réf. Sonepar

01004040067

Réf. Fournisseur

40067

Marque

Xeta

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

3.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

puissance de lampe acceptée:

3.2...3.2 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

400...400 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

210 mm

Projecteur LED solaire mural 3,2W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 400 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

Les Atouts de l'article:

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. Le spot reste allumé après détection pour une durée déterminée selon l’un des 3 modes choisis.Diffusion de la lumière sur les faces avants et arrières Projecteur sans fil au design unique comme un “papillon”Simplicité de pose (gabarit fourni)Capteur de luminosité et de mouvement intégréAlimentation par panneau solaire3 scénarios de fonctionnementOn/off automatiqueBatterie remplaçableApplications:Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc…Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc…