Xeta - Rail adaptateur electrique mural en PVC rigide blanc - 2 m - ML20NBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 mm
nombre de groupes/phases - 3
couleur - blanc
adapté à un montage en saillie - Oui
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9357252000052
Réf. Sonepar
01004520005
Réf. Fournisseur
ML20NBW
Marque
Xeta
longueur:
2 mm
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
blanc
adapté à un montage en saillie:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
plastique
largeur:
23 mm
hauteur:
58 mm
Les Atouts de l'article:
Rail adaptateur électrique mural en PVC rigide blanc, pour installation des accessoires modulaires et pour usage intérieur uniquement.32A / 250VDimensions: 2000 x 58 x 23mm



