Xeta - Reglette LED solaire monobloc 10W - 60cm - IP65 - 401019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710710
Réf. Sonepar
01004571071
Réf. Fournisseur
401019
Marque
Xeta
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
600 mm
largeur:
115 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
efficacité lumineuse:
120 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
• Conception intégrée pour une installation facile• Alliage d'aluminium, ne se décolore jamais• Éclairage constant pour l'éclairage• Marche/arrêt automatique jour et nuit• IP65


