Xeta - TABIX - Tabouret noir telescopique repliable - 201001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
longueur - 0.45...0.45 m
largeur - 250 mm
poids - 1 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760275710901
Réf. Sonepar
01004571090
Réf. Fournisseur
201001
Marque
Xeta
matériau:
plastique
longueur:
0.45...0.45 m
largeur:
250 mm
poids:
1 kg
TABIX - Tabouret noir telescopique repliable - Hauteur variable et reglable : 60mm - 450mm - Verrouillage en faisant un quart de tour - poids supporte : 135kg
Les Atouts de la gamme:
Alternative aux chaises pliantes et autres tabouret classique. Il vous suivra partout car il prend peu de place quand il est replié.Pour un usage professionnel ou pour vos loisirs, il est indispensable !Solide et peu encombrant.Se règle à la hauteur qui vous convient. (1/4 de tour pour verrouiller / déverrouiller)Dépliez, verrouillez, profitez !
Les Atouts de la gamme:
Alternative aux chaises pliantes et autres tabouret classique. Il vous suivra partout car il prend peu de place quand il est replié.Pour un usage professionnel ou pour vos loisirs, il est indispensable !Solide et peu encombrant.Se règle à la hauteur qui vous convient. (1/4 de tour pour verrouiller / déverrouiller)Dépliez, verrouillez, profitez !
NoticePDF





