Xeta - VERSATOP - Bandeau multiprise de bureau 3 prises + 2 RJ45 CAT6 - 110005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - montage en saillie 
- forme - rectangulaire 
- couleur - gris 
- nombre de prises avec contact de terre - 3 
- indice de protection (IP) - IP20 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8028067012776
Réf. Sonepar
01004110005
Réf. Fournisseur
110005
Marque
Xeta
modèle:
montage en saillie
forme:
rectangulaire
couleur:
gris
nombre de prises avec contact de terre:
3
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
longueur:
309 mm
largeur:
95 mm
diamètre:
85 mm
nombre de raccordements CAT 5E:
2
Les Atouts de l'article:
Bandeau multiprise, plug and play, facile à placer et personnalisable, particulièrement adapté pour les plans de travail et pour l’environnement de bureau.VersaTop peut être fixé par l’intermédiaire du support pour bord de bureau, également par terre avec le support spécial pour la fixation au sol.Ce dernier peut être utilisé avec un double face approprié, ainsi que sur des surfaces en verre. Il peut être utilisé dans divers environnements, tels que l’hôtel, le lieu de travail, la salle de réunionFixation sur le bord du plateau par serrage de 25 à 42 mm



