XPE - ALCOR - Mini Applique LED solaire murale noire - IP54 - 6,8W - 401038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 6.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711007
Réf. Sonepar
01004571100
Réf. Fournisseur
401038
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
6.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
indirect
avec détecteur crépusculaire:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
longueur:
79 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
Les Atouts de l'article:
Mini Applique LED solaire murale avec détecteur de mouvement 120° et portée de 5m - Détecteur crépusculaire allume et éteint automatiquement le luminaire avec un seuil réglé à 5 lux. Vis de fixation fournies.