XPE - Alimentation 60W pour Soundaround 60201 - 11392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 60 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436031617535
Réf. Sonepar
01004011392
Réf. Fournisseur
11392
Réf. Commerciale
XPE
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
60 W
Alimentation 60W pour platine murale Soundaround 60201.
Les Atouts de l'article:
Alimentation 60W, pour une platine Soundaround In-Wall - 60201Amplificateur intégré : 2x25W (sous 8Ω)
Les Atouts de l'article:
Alimentation 60W, pour une platine Soundaround In-Wall - 60201Amplificateur intégré : 2x25W (sous 8Ω)