XPE - ALTO40 - Projecteur LED solaire tete de mat 40W - IP65 - 3000K - 6400 lm - 401035

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • diamètre intégré - 60...60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711038

Réf. Sonepar

01004571103

Réf. Fournisseur

401035

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre intégré:

60...60 mm

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

6400...6400 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

287 mm

hauteur/profondeur:

229 mm

longueur:

507 mm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

ALTO40 - Projecteur LED solaire tete de mat 40W - IP65 - IK08 - 3000K - 6400 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 2 modes de poses possibles - Batterie remplaçable - Telecommande fournie

Les Atouts de la gamme:

Nouveau design moderne tout-en-un, étanche IP65Super lumineux (jusquà 170 lm/w), large angle de faisceau de 140°x70°, pour obtenir une zone d'éclairage beaucoup plus grande.La lentille optique scientifique rend l'éclairage de sortie uniforme et confortable, anti-éblouissant.Le panneau solaire est réglable de 0 à 90° pour optimiser une charge solaire maximale.Modes de fonctionnement sélectionnable par télécommande, temps d'éclairage et luminosité personnalisable pour une utilisation diversifiée.Panneau solaire avec verre feuilleté, grande taille, conversion élevée de 21 % et plus pour une charge plus rapide, durée de vie de plus de 20 ans.Nouvelle batterie LiFePO4 de qualité supérieure avec une grande capacité supportant jusqu'à 2000 cycles, avec protection contre les surcharges et les décharges excessives.Boîtier en aluminium, solide et durable.