XPE - Amplificateur stereo 15W+15W ou 1 x 30W - 13203

XETA
CopieCopie
XPE - Amplificateur stereo 15W+15W ou 1 x 30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 8 ohms - 30 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436031612257

Réf. Sonepar

01004013203

Réf. Fournisseur

13203

Réf. Commerciale

XPE

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 8 ohms:

30 W

Amplificateur stereo 15W+15W sous 8+8 ohms en configuration stereo ou 1 x 30W sous 16 ohms en configuration mono

Les Atouts de l'article:

Puissance 15 + 15 W sous 8+8 ohms en configuration stéréo ou bien 30W sous 16 ohms en configuration mono.Mise en marche et arrêt automatiques à partir du module de commande