XPE - APOLLO 18W - Luminaire etanche LED solaire - panneau solaire deporte - IP67 IK10 - 40099


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710345
Réf. Sonepar
01004571034
Réf. Fournisseur
40099
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
6000...6000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
longueur:
600 mm
Les Atouts de la gamme:
APOLLO est capable de répondre à de nombreuses applications et à des exigences d'éclairage solaire difficiles avec une installation extrêmement simple et facile.C'est une solution parfaite pour de nombreuses applications extérieures telles que les abris de voiture, les abribus, les entrepôts, les abris temporaires, les kiosques de rue, les tentes de camping, les bateaux ou tout autre endroit éloigné.