XPE - ARES - Applique murale LED solaire grise dimmable ? IP65/IK08 - 40091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 280 lm
puissance du système - 1.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710239
Réf. Sonepar
01004571023
Réf. Fournisseur
40091
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
280 lm
puissance du système:
1.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
gris
couleur de la lumière:
RGBW
hauteur/profondeur:
360 mm
diamètre externe:
255 mm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux