XPE - ARES - Borne LED solaire grise de sol dimmable ? IP65/IK08 - 40089

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 600 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710215

Réf. Sonepar

01004571021

Réf. Fournisseur

40089

Réf. Commerciale

XPE

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

600 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

RGBW

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

diamètre:

255 mm

ARES - Borne LED solaire grise de sol dimmable – IP65/IK08 - 280 lm - Telecommande 40097 en option pour fonction RGB et CCT - Batterie remplacable

Les Atouts de la gamme:

L’applique et la borne ARES font parties des dernières innovations développées. Avec un panneau solaire haute puissance de 6,2W, il donne une luminosité élevée jusqu'à 280lm avec une couleur blanche.Avec l'aide de la télécommande, une nuit colorée peut ainsi être créée facilement avec un éclairage d’ambiance étonnant.Elle peuvent être utilisée autour d’une maison, pour un jardin, une entrée, etc.Il est possible de piloter jusqu’à 30 bornes simultanément avec la télécommande dans un rayon de 20m.Garantie : 24 mois